Referencje
Timken:22228 KYMW33C3
Rubix:274183


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 140 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 250 mm |
| Szerokość | 68 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22228 KYMW33C3
Łożyska baryłkowe Timken
Łożyska baryłkowe Timken
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 140 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 250 mm |
| Szerokość | 68 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Ciężar | 31.2 kg |
| Prędkość odniesienia | 2600 rpm |
| Prędkość graniczna | 3900 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1060000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 863000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie