Referencje
NSK:21308EAKE4
Rubix:659784
Producent:21308EAKE4 N
EAN:00029176630910






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 23 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 21308EAKE4
Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 750 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 23 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 6700 rpm |
| Prędkość graniczna | 7500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 111000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 118000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 201,35 Netto
/ Sztuka
zł 247,66 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie