Referencje
FLT:22215CAKW33
Rubix:235934


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 31 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22215 CAKW33
Łożyska baryłkowe (zwane też kulkowymi baryłkowymi lub samonastawnymi) to łożyska toczne z baryłkowatymi elementami tocznymi, zdolne do przenoszenia bardzo dużych obciążeń promieniowych i osiowych, a jednocześnie kompensujące niewspółosiowość i ugięcia wału dzięki kulistej bieżni zewnętrznej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 31 mm |
| Kosz | mosiądz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 124,68 Netto
/ Sztuka
zł 153,36 Brutto
- Dostępny