Referencje
SKF:24132 CC/W33
Rubix:592299
Producent:36747
EAN:7316577004888


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 160 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 270 mm |
| Szerokość | 109 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 24132 CC/W33
Łożyska baryłkowe mogą przenosić wysokie obciążenia działające w obu kierunkach. Są wahliwe i kompensują niewspółosiowość oraz ugięcia wału, i to praktycznie bez wzrostu tarcia lub temperatury. Ich konstrukcja obejmuje cechy umożliwiające dosmarowywanie. Łożyska te można wykorzystywać w modułowym systemie, obejmującym oprawy, tuleje i nakrętki.
Mocne strony
- Dopasowanie do niewspółosiowości
- Wysoka nośność
- Funkcje smarowania
- Niskie tarcie i długa żywotność
- Zwiększona odporność na zużycie
- Wysoka nośność
- Funkcje smarowania
- Niskie tarcie i długa żywotność
- Zwiększona odporność na zużycie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 109x270x270 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 24470 g |
| Średnica wewn. | 160 mm |
| Średnica zewn. | 270 mm |
| Szerokość | 109 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1300 rpm |
| Prędkość graniczna | 1900 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1760 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1227 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3784,64 Netto
/ Sztuka
zł 4655,11 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie