Referencje
SKF:23256 CACK/W33
Rubix:106661


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 280 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 500 mm |
| Szerokość | 176 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23256 CACK W33
Łożyska baryłkowe składają się z dwóch symetrycznych rzędów wałków tocznych, toczących się pomiędzy sferyczną bieżnią wspólną dla obu rzędów na pierścieniu zewnętrznym a dwiema oddzielnymi bieżniami na pierścieniu wewnętrznym. Środek sferycznej bieżni na pierścieniu zewnętrznym leży na osi w środku łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 143200 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 280 mm |
| Średnica zewn. | 500 mm |
| Szerokość | 176 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Grubość | 176 mm |
| Ciężar | 150 kg |
| Prędkość odniesienia | 800 rpm |
| Prędkość graniczna | 1100 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4900000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 3425000 N |
| Stabilizacja termiczna | brak stabilizacji termicznej - temperatury do 120 °c |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie