Referencje
SKF:232/500 CAK/C08W33
Rubix:106511
EAN:7316570017144


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 500 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 920 mm |
| Szerokość | 336 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 232/500 CAK/C08 W33
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych rolek toczących się pomiędzy wspólnym torem sferycznym dla obu rzędów na pierścieniu zewnętrznym oraz dwoma oddzielnymi torami na pierścieniu wewnętrznym. Środek toru sferycznego na pierścieniu zewnętrznym znajduje się na osi, pośrodku łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 960000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 500 mm |
| Średnica zewn. | 920 mm |
| Szerokość | 336 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie