Referencje
SKF:230/500 CAK/C3W33
Rubix:108471
EAN:7316570932065


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 500 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 720 mm |
| Szerokość | 167 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 230/500 CAK/C3W33
Łożyska baryłkowe mają dwie rzędy symetrycznych wałeczków tocznych, które toczą się pomiędzy wspólną dla obu rzędów bieżnią sferyczną na pierścieniu zewnętrznym a dwiema oddzielnymi bieżniami na pierścieniu wewnętrznym. Środek bieżni sferycznej na pierścieniu zewnętrznym znajduje się na osi pośrodku łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 214500 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 500 mm |
| Średnica zewn. | 720 mm |
| Szerokość | 167 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie