Referencje
NSK:22311EAKE4C3
Rubix:660165
Producent:22311EAKE4C3 N
EAN:00029176411687






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 43 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22311EAKE4C3
Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Mocne strony
Wytrzymuje obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Kompensuje niewspółosiowość.
Zastosowania
Przeznaczony do pracy w najtrudniejszych warunkach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2400 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 55 mm |
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 43 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 4300 rpm |
| Prędkość graniczna | 4800 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 292000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 292000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 325,07 Netto
/ Sztuka
zł 399,84 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie