Referencje
NSK:22324CAME4C4VE
Rubix:2896419
EAN:00029176397561






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 260 mm |
| Szerokość | 86 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22324ECAME4-VS4
Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Mocne strony
Wytrzymuje obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Kompensuje niewspółosiowość.
Zastosowania
Przeznaczony do pracy w najtrudniejszych warunkach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 260 mm |
| Szerokość | 86 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2543,27 Netto
/ Sztuka
zł 3128,22 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie