Łożyska baryłkowe FAG 22315-E1-XL-K

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:22315-E1-XL-K
Rubix:133353
Producent:0167055130000
EAN:4026677808592
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.75 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość55 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22315-E1-XL-K


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe 223..-E1-K, wymiary główne zgodne z DIN 635-2, z stożkowym otworem, stożek 1:12

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna5300 g
Średnica wewn.75 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość55 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia3550 rpm
Prędkość graniczna4500 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r450000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr445000 N
428,77 Netto
/ Sztuka
527,39 Brutto
  • Dostępny