Referencje
FAG:222SM110-TVPA
Rubix:3019494
Producent:0167049240000
EAN:4012801478809


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 215 mm |
| Szerokość | 7.5 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 222SM110-TVPA
Łożyska baryłkowe dzielone stosuje się głównie tam, gdzie wymiana łożysk baryłkowych nie dzielonych wymagałaby kosztownych dodatkowych prac, takich jak demontaż kół zębatych i sprzęgieł, demontaż napędów lub demontaż wałów napędowych.
Zastosowanie dzielonych łożysk baryłkowych skraca czas przestoju maszyn i urządzeń podczas wymiany łożysk, a koszty związane z wymianą łożysk są znacznie zmniejszone. Również w nowych konstrukcjach dzielone łożyska baryłkowe mogą w wielu przypadkach zapewnić znaczne oszczędności kosztów, ponieważ można uprościć konstrukcję urządzenia i zmniejszyć nakład pracy związany z montażem.
Zastosowanie dzielonych łożysk baryłkowych skraca czas przestoju maszyn i urządzeń podczas wymiany łożysk, a koszty związane z wymianą łożysk są znacznie zmniejszone. Również w nowych konstrukcjach dzielone łożyska baryłkowe mogą w wielu przypadkach zapewnić znaczne oszczędności kosztów, ponieważ można uprościć konstrukcję urządzenia i zmniejszyć nakład pracy związany z montażem.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 12300 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 110 mm |
| Średnica zewn. | 215 mm |
| Szerokość | 7.5 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | poliamid |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość graniczna | 1430 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 590000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 6764,62 Netto
/ Sztuka
zł 8320,48 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie