Łożyska baryłkowe RHP 22244EMW33C3
RHP łożysko baryłkowe: seria 22244
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 220 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 400 mm |
| Szerokość | 108 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 22244EMW33C3+11
Mocne strony
Technologia materiałowa – wykonane ze stali Z o wysokiej czystości firmy NSK
Specjalne wykończenie powierzchni zwiększa odporność na zużycie NSK oferuje także zaawansowane opcje materiałowe: stal Super TF i TL, w zależności od wymagań aplikacji
Zaawansowana technologia - dostępny jest również opatentowany przez NSK system smarowania Molded-Oil
Łożyska są również dostępne z rowkiem olejowym i otworami w pierścieniu zewnętrznym do celów ponownego smarowania
Technologia uszczelnień - NSK oferuje różne materiały uszczelniające w zależności od temperatury pracy łożyska
Materiały koszyka – dostępne w stali, mosiądzu lub poliamidzie w zależności od wymagań zastosowania
Żywotność – do 2 razy dłuższa żywotność eksploatacyjna niż standardowych łożysk przemysłowych
Niższe koszty utrzymania – redukcja rozmiarów do mniejszych łożysk przy jednoczesnym poprawieniu wydajności i wydłużeniu czasu pracy urządzeń
Prędkość graniczna do 20% wyższa
Zastosowania
Specyfikacja techniczna
| Średnica wewn. | 220 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 400 mm |
| Szerokość | 108 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1300 rpm |
| Prędkość graniczna | 1000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 2430000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1570000 N |
- Termin dostawy na zapytanie