Łożyska baryłkowe Timken 23032KEMW33C3
Łożyska baryłkowe - koszyk mosiężny
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:23032KEMW33C3
Rubix:3133309
Producent:190019992
EAN:0087796024250






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 160 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 240 mm |
| Szerokość | 60 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23032KEMW33C3
Wysokowydajne łożyska baryłkowe Timken® charakteryzują się najlepszymi w branży nośnościami i prędkościami referencyjnymi. Wysokie obciążenia promieniowe, a także obciążenia osiowe w obu kierunkach.
Mocne strony
Wysoka nośność promieniowa, umiarkowana nośność osiowa w warunkach kombinowanych oraz zdolność do kompensacji niewspółosiowości.
Zastosowania
Metale; Wytwarzanie energii; Ropa naftowa/gaz; Kruszywa/cement; Produkty leśne; Guma/tworzywa sztuczne; Ciężkie konstrukcje ruchome; Duże jednostki pływające (obronne i komercyjne); Skrzynie biegów; Piasta napędowa; Turbiny wiatrowe; Dźwigi; Tekstylia; Prasy mechaniczne; Przekładnie okrętowe; Prasy drukarskie; Transport materiałów; urządzenia transportowe; koparki łańcuchowe; koparki mechaniczne; przenośniki; przekładnie planetarne do ciężarówek transportowych; koparki; spycharki; zagęszczarki; ładowarki o sterowaniu burtowym; maszyny rolnicze/prasy do belowania; lokomotywy; turbosprężarki kolejowe; czołgi; artyleria mobilna; skrzynie biegów do helikopterów.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 310x297x102 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 9100 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 310x297x102 mm |
| Waga w opakowaniu | 9090 g |
| Średnica wewn. | 160 mm |
| Średnica zewn. | 240 mm |
| Szerokość | 60 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Grubość | 60 mm |
| Ciężar | 9.3 kg |
| Prędkość odniesienia | 2000 rpm |
| Prędkość graniczna | 3080 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1040000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 705000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1629,63 Netto
/ Sztuka
zł 2004,44 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie