Referencje
FAG:23232-E1-XL-K-TVPB-C4
Rubix:596150
Producent:0190363370040
EAN:4026677874375


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 160 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 290 mm |
| Szerokość | 104 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23232-E1-XL-K-TVPB-C4
Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe o kształcie kuli 232..-E1-K, wymiary podstawowe według DIN 635-2, z stożkowym otworem, stożek 1:12
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 104x290x290 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 28910 g |
| Średnica wewn. | 160 mm |
| Średnica zewn. | 290 mm |
| Szerokość | 104 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Kosz | poliamid |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1280 rpm |
| Prędkość graniczna | 2210 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1910000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1460000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2740,75 Netto
/ Sztuka
zł 3371,12 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie