Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFC201N

Oprawa samonastawna

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFC201N
Rubix:3147279
Producent:USFC.201.N
EAN:3413529521968
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.12 mm
Szerokość22 mm
Odległość od środka do środka mocowania78 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFC201N


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe z śrubą mocującą, uszczelnienie jednowargowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.12 mm
Szerokość22 mm
Odległość od środka do środka mocowania78 mm
Materiałżeliwo
Długość90 mm
Seriausfc200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r4780 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr9550 N
Średnica zewn.40 mm
Ciężar0.45 kg
zł 117,38 Netto
/ Sztuka
zł 144,38 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie