Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR ESFAE204

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:ESFAE204
Rubix:3145258
Producent:ESFAE.204
EAN:3413529529599
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Szerokość21.4 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESFAE204


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,single lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym i pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.20 mm
Szerokość21.4 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Materiałżeliwo
Wysokość112 mm
Długość61 mm
Seriaesfae200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.45 kg
zł 50,83 Netto
/ Sztuka
zł 62,52 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie