Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR EXFLE210N

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SNR:EXFLE210N
Rubix:3145679
EAN:3413529536429
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania157 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFLE210N


Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowania, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Jedno miejsce obsługi dla wszystkich twoich potrzeb w zakresie łożysk samonastawnych
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej ofercie wysokiej jakości produktów zgodnych z normami JIS i ISO

Zwiększ swoją reaktywność dzięki krótkim terminom dostaw
-Radź sobie w sytuacjach awaryjnych
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala poradzić sobie z każdą sytuacją

Optymalizuj wydajność swoich maszyn dzięki naszej pełnej ekspertyzie produktowej
-Określ najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla twoich specyficznych zastosowań.
Korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Mocne strony

-Jednolita gama produktów JIS i ISO
-Sztywne ochronne pokrywy ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyska AGR świadczy o naszym zaangażowaniu w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których takie czynniki jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgotność są problemem i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanicznym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty potrzebne na każdym etapie twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)210x120x65 mm
Waga Logistyczna2300 g
Średnica wewn.50 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania157 mm
Materiałżeliwo
Wysokość190 mm
Długość116 mm
Seriaexfle200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
Średnica zewn.90 mm
Ciężar2.31 kg
zł 161,3 Netto
/ Sztuka
zł 198,4 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie