Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP MSF1055-50K
Jednostka łożyskowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:MSF1055-50K
Rubix:335490
Producent:MSF1055-50K R
EAN:00747023013258


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 161.9 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy MSF 1055-50 K
Żeliwne zespoły łożysk kołnierzowych Self-Lube® z tulejami wciąganymi
Mocne strony
MSF dostarczany z łożyskiem 1000G.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Szerokość | 161.9 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 43.7 mm |
| Długość | 161.9 mm |
| Seria | msf 1000-k |
| Całkowita szerokość łożyska | 45 mm |
| Średnica otworów mocowania | 16 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 29200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 43500 N |
| Ciężar | 4 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 425,42 Netto
/ Sztuka
zł 523,27 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie