Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR SUCF206CC

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:SUCF206CC
Rubix:3145868
Producent:SUCF.206.CC
EAN:3413529550425
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Szerokość38.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania83 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCF206CC


stainless steel cast housing,stainless steel insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger, food grease
korpus odlewany ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe z wkładką ze stali nierdzewnej ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym, smar spożywczy

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Szerokość38.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania83 mm
Materiałstal nierdzewna
Długość108 mm
Seriasucf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr15300 N
Średnica zewn.62 mm
Ciężar1.33 kg
zł 404,59 Netto
/ Sztuka
zł 497,65 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie