Referencje
SNR:UCFA206N
Rubix:3146198
Producent:UCFA.206.N
EAN:3413529525911




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 38.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 117 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFA206N
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, radialne łożysko kulkowe z wkładką i śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 38.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 117 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 144 mm |
| Długość | 80 mm |
| Seria | ucfa200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Ciężar | 0.92 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 117,09 Netto
/ Sztuka
zł 144,02 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie