Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR MUCNFL205-16

Łożysko

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:MUCNFL205-16
Rubix:3145735
EAN:3413520461614
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25.4 mm
Szerokość34.1 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy MUCNFL205-16


Łożyska samonastawne z wieloma opcjami wsporników mocujących, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.

Mocne strony

-Jednoczęściowa gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie przez suche cząstki i wilgoć stanowią problem i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Oferta SNR zapewnia wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25.4 mm
Szerokość34.1 mm
Średnica zewn.52 mm
158,6 Netto
/ Sztuka
195,08 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie