Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCF218N

Oprawa łożyskowa

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCF218N
Rubix:3146168
EAN:3413520799137
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.90 mm
Szerokość96 mm
Materiałżeliwo
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF218N


Oprawy łożyskowe samonastawne z wieloma opcjami uchwytów montażowych, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną z śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Mocne strony

-Jednoczęściowa gama zgodna z normami JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problematyczne i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, solidne uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, linia opraw łożyskowych samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1 g
Średnica wewn.90 mm
Szerokość96 mm
Materiałżeliwo
Seriaucf200
Liczba otworów4
Średnica zewn.96.3 mm
zł 613,77 Netto
/ Sztuka
zł 754,94 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie