Referencje
SNR:USF21135
Rubix:3147213
Producent:USF211-35
EAN:3413520678258




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55.563 mm |
|---|---|
| Szerokość | 45.3 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USF211-35
korpus z żeliwa, promieniowe wkładkowe łożysko kulkowe ze śrubą mocującą, uszczelnienie z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 55.563 mm |
|---|---|
| Szerokość | 45.3 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | usf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 29200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 43550 N |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Ciężar | 3.24 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 147,9 Netto
/ Sztuka
zł 181,92 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie