Zespół opraw z podstawą nośną INA PTUE30-XL

Obudowa napinacza

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Zastąpiona ref.:PTUE30-XL-I
INA:PTUE30-XL
Rubix:220042
Producent:0945785160000
EAN:4054372273247
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Szerokość56 mm
Materiałżeliwo szare
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PTUE30-XL


Jednostki mieszkalne PTUE, obudowy żeliwne, łożyska kulkowe z nierównoległym zaciskiem, uszczelki P.

Mocne strony

PTUE dostarczany z łożyskiem GRAE-NPPB, RTUE z łożyskiem GE-KRRB oraz RTUEY z łożyskiem GYE-KRRB.

Zastosowania

Stosowany do wałów, które muszą być przesuwane promieniowo. Regulacja za pomocą prętów gwintowanych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Szerokość56 mm
Materiałżeliwo szare
Typobudowa zaciskowa
Długość114.5 mm
Seriaptue..-xl
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr20700 N
zł 119,01 Netto
/ Sztuka
zł 146,38 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie