Zespół opraw z podstawą nośną SNR UCT206N

Łożysko

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCT206N
Rubix:3147821
EAN:3413529523313
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.62 mm
Szerokość38.1 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCT206N


Samonastawne łożyska z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.

Mocne strony

-Jednoczęściowe wykonanie zgodne z JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których występują takie czynniki jak zanieczyszczenie cząstkami suchymi i wilgoć oraz/lub oczekiwane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, trwała uszczelka kontaktowa, ochrona przed korozją dzięki galwanizowanym powierzchniom.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama samonastawnych łożysk SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.62 mm
Szerokość38.1 mm
Średnica zewn.30 mm
225,64 Netto
/ Sztuka
277,54 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie