Zespół opraw z podstawą nośną NTN UCT215D1

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:UCT215D1
Rubix:1484650
EAN:4547359001945
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.75 mm
Szerokość77.8 mm
Materiałżeliwo
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCT215D1


Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowania, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Niezawodne parametry i trwała konstrukcja standardowej serii łożysk NTN czynią je inteligentnym rozwiązaniem, nie można się pomylić.

Dzięki różnorodności wkładkowych łożysk, materiałów obudowy i akcesoriów, łożyska NTN oferują wszechstronne i modułowe podejście do projektowania jednostek montowanych, zapewniając technicznie i ekonomicznie wykonalne rozwiązania dla niemal wszystkich zastosowań.
Obudowa z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Mocne strony

Wyjątkowo wszechstronna i wymienna gama produktów w przemyśle.

- Łożysko NTN bezobsługowe zawiera wysokiej jakości smar na bazie litu, który może być używany przez długi okres bez konieczności jego uzupełniania.

- Wyposażone jest w doskonały system uszczelnień, charakterystyczny dla NTN, który zapobiega wyciekowi smaru oraz przedostawaniu się kurzu i wody z zewnątrz. Oznacza to oszczędność czasu i kosztów konserwacji.

- Śruby blokujące z kulką, charakterystyczne dla NTN, w niektórych łożyskach, pewnie blokują łożyska na wale, nawet gdy są narażone na drgania lub obciążenia udarowe.

- Dla dodatkowej ochrony: pokrywy żeliwne jako wyposażenie standardowe dla najczęściej stosowanych modeli łożysk. Do stosowania na zewnątrz lub w przypadku nadmiernego zapylenia i/lub użycia cieczy.

- Zbudowane na ekstremalne warunki: łożyska z oprawami z żeliwa sferoidalnego lub oprawy stalowe o zwiększonej wytrzymałości, zmniejszające ryzyko pęknięcia oprawy.

Zastosowania

obecność SVHC >0,1% - Substancja : ołów
CAS : 7439-92-1
Stężenie : 1 - 10%

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)290x175x95 mm
Waga Logistyczna7525 g
Średnica wewn.75 mm
Szerokość77.8 mm
Materiałżeliwo
Długość232 mm
Seriauct200
Średnica zewn.130 mm
Ciężar0 kg
465,21 Netto
/ Sztuka
572,21 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie