Referencje
NTN:M-UELFC208D1
Rubix:2714034
EAN:4547359796865


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 56.3 mm |
| Materiał | żeliwo |
Szczegóły produktu : Zespół N-UELFC208D1
Oprawy samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wariantach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem promieniowym z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Mocne strony
Linia produktów bardzo wszechstronnych i wymiennych w przemyśle.
- Łożysko NTN bezobsługowe zawiera wysokiej jakości smar na bazie litu, który może być używany przez długi okres bez konieczności jego wymiany.
- Wyposażone jest w doskonały system uszczelnienia, unikatowy dla NTN, który zapobiega wyciekowi smaru oraz przedostawaniu się kurzu i wody z zewnątrz. Oznacza to oszczędność czasu i kosztów konserwacji.
- Śruby mocujące z kulkami, unikatowe dla NTN, w przypadku niektórych opraw, pewnie blokują oprawy na wale, nawet gdy są narażone na wibracje lub udary.
- Dla dodatkowej ochrony: pokrywy z żeliwa jako wyposażenie standard dla najpopularniejszych modeli opraw. Do stosowania na zewnątrz lub w przypadku nadmiernego zapylenia i/lub stosowania cieczy.
- Zaprojektowane na ekstremalne warunki: łożyska z oprawami z żeliwa sferoidalnego lub oprawami stalowymi o zwiększonej wytrzymałości, co zmniejsza ryzyko pęknięcia oprawy.
- Łożysko NTN bezobsługowe zawiera wysokiej jakości smar na bazie litu, który może być używany przez długi okres bez konieczności jego wymiany.
- Wyposażone jest w doskonały system uszczelnienia, unikatowy dla NTN, który zapobiega wyciekowi smaru oraz przedostawaniu się kurzu i wody z zewnątrz. Oznacza to oszczędność czasu i kosztów konserwacji.
- Śruby mocujące z kulkami, unikatowe dla NTN, w przypadku niektórych opraw, pewnie blokują oprawy na wale, nawet gdy są narażone na wibracje lub udary.
- Dla dodatkowej ochrony: pokrywy z żeliwa jako wyposażenie standard dla najpopularniejszych modeli opraw. Do stosowania na zewnątrz lub w przypadku nadmiernego zapylenia i/lub stosowania cieczy.
- Zaprojektowane na ekstremalne warunki: łożyska z oprawami z żeliwa sferoidalnego lub oprawami stalowymi o zwiększonej wytrzymałości, co zmniejsza ryzyko pęknięcia oprawy.
Zastosowania
obecność SVHC >0,1% - Substancja: ołów
CAS: 7439-92-1
Stężenie: 1 - 10%
CAS: 7439-92-1
Stężenie: 1 - 10%
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 178x177x63 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2210 g |
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Szerokość | 56.3 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | uelfc200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Średnica zewn. | 80 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 138,67 Netto
/ Sztuka
zł 170,56 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie