Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP TMSF35

Wkładka łożyskowa

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

RHP:TMSF35
Rubix:666721
Producent:TMSF35 R
EAN:00747023034833
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Szerokość130.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania101.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy TMSF35


Łożysko obudowy / zespół RHP

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna2200 g
Średnica wewn.35 mm
Szerokość130.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania101.5 mm
Materiałżeliwo
Wysokość34.9 mm
Długość130.2 mm
Seriamsf
Całkowita szerokość łożyska49.2 mm
Średnica otworów mocowania12 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r19900 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr32500 N
Ciężar2.2 kg
zł 201,14 Netto
/ Sztuka
zł 247,4 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie