Referencje
NSK:UKF311D1
Rubix:667109
Producent:UKF311D1 N
EAN:00029176575822

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKF311D1
Zewnętrzna powierzchnia łożyska i wewnętrzna powierzchnia obudowy są sferyczne, dzięki czemu zespół jest samonastawny.
Mocne strony
•Pewne mocowanie
Samonastawne
Wyższa dopuszczalna nośność
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Precyzyjne dopasowanie obudowy
Możliwość wymiany łożyska
Samonastawne
Wyższa dopuszczalna nośność
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Precyzyjne dopasowanie obudowy
Możliwość wymiany łożyska
Zastosowania
Zastosowanie w maszynach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 5050 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 55 mm |
| Szerokość | 44 mm |
| Seria | ukf |
| Całkowita szerokość łożyska | 59 mm |
| Średnica zewn. | 120 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 579,89 Netto
/ Sztuka
zł 713,26 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
