Okulary ochronne Uvex 9169585
Okulary UVEX SUPER F OTG 9169.585 bezbarwne SAPPHIRE
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Uvex:9169585
Rubix:2195545
EAN:4031101512297


Informacje techniczne
| Powłoka okularów | ochrona przed zarysowaniem |
|---|---|
| Odcień soczewek | bezbarwny |
| Materiał soczewek | poliwęglan |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Okulary super fit OTG 9169.585
Okulary ochronne Uvex Super OTG to wygodne okulary z bardzo dobrą osłoną okolic oczu. Bezbarwna szybka poliwęglanowa z powłoką supravision, odporna na zarysowania i chemikalia. Elastyczne, miękkie końcówki zauszników zapewniają wygodę użytkowania. Nieograniczona widoczność z boku. Brak elementów metalowych. Jako nadokulary można je nosić razem z okualarami korekcyjnymi.
Mocne strony
- Kompatybilne z okularami korekcyjnymi do użytkowania bez ograniczeń ;
- Wyraźne i bez zniekształceń widzenie dzięki współczynnikowi transmisji 91 % ;
- Dwustronna powłoka bardzo odporna na zarysowania i działanie środków chemicznych ;
- Zintegrowana doskonała ochrona boczna dla wzmocnionego bezpieczeństwa ;
- Przystosowane do środowisk suchych, wilgotnych lub zakurzonych ;
- Ergonomiczny kształt zapewniający długotrwały komfort ;
- Bezbarwne zabarwienie do użytku wewnętrznego bez zaburzenia percepcji wzrokowej.
- Wyraźne i bez zniekształceń widzenie dzięki współczynnikowi transmisji 91 % ;
- Dwustronna powłoka bardzo odporna na zarysowania i działanie środków chemicznych ;
- Zintegrowana doskonała ochrona boczna dla wzmocnionego bezpieczeństwa ;
- Przystosowane do środowisk suchych, wilgotnych lub zakurzonych ;
- Ergonomiczny kształt zapewniający długotrwały komfort ;
- Bezbarwne zabarwienie do użytku wewnętrznego bez zaburzenia percepcji wzrokowej.
Zastosowania
Okulary uvex super f OTG są zalecane do stosowania w warunkach umiarkowanego do wysokiego stopnia zabrudzenia, przy średnim poziomie wilgotności lub w suchych obszarach. Te nakładki ochronne na okulary nadają się idealnie do wizyt na terenie zakładów przemysłowych, kontroli jakości oraz stanowisk pracy w warsztacie wymagających tymczasowej, lecz niezawodnej ochrony oczu. Mogą być używane zarówno przez stały personel, jak i przez odwiedzających; zapewniają natychmiastową ochronę bez kompromisów co do przejrzystości widzenia ani komfortu.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Powłoka okularów | ochrona przed zarysowaniem |
|---|---|
| Odcień soczewek | bezbarwny |
| Materiał soczewek | poliwęglan |
| Kolor | czarny |
| Materiał zauszników | plastik |
| Główny materiał | plastik |
| Typ | nakładki na okulary |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 45 Netto
/ Sztuka
zł 55,35 Brutto
- Dostępny