Okulary ochronne 3M 2802
OKULARY SOCZEWKI BEZBARWNE AS NAKŁADKOWE 3M 2800
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
3M:2802
Rubix:748180
Producent:7000032494
EAN:4046719305773

Informacje techniczne
| Powłoka okularów | ochrona przed zarysowaniem |
|---|---|
| Odcień soczewek | bursztynowy |
| Materiał soczewek | poliwęglan |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Okulary ochronne 2802
Okulary ochronne nakładkowe 3M™ z serii 2800 nakładane na okulary korekcyjne zapewniają ochronę oczu, nie powodując praktycznie żadnych niedogodności.
Nasze okulary ochronne nakładkowe mają regulowane zauszniki o czterech długościach, które zapewniają optymalne dopasowanie. Miękkie, niskoprofilowe zauszniki w minimalnym stopniu oddziałują z okularami korekcyjnymi, natomiast przechylane soczewki zapewniają łatwość regulacji i komfort.
Mocne soczewki z poliwęglanu zapewniają doskonałą ochronę i dobre pole widzenia. Ich zaletą jest wysoki poziom ochrony przed uderzeniami. W celu zwiększenia trwałości soczewki wyposażono w powłokę odporną na zarysowanie.
Okulary ochronne nakładkowe 3M™ z serii 2800 są wyposażone w przechylane soczewki i niskoprofilowe zauszniki o czterech długościach. Nasze mocne soczewki z poliwęglanu są pokryte powłoką odporną na zarysowanie.
Mocne strony
Seria okularów nakładkowych (OTG) zaprojektowana tak, aby pasowała do większości okularów korekcyjnych;Doskonała osłona i pole widzenia połączone z wysokim poziomem ochrony przed uderzeniami.;Regulowane Zauszniki umożliwiają użytkownikowi dopasowanie soczewek do rysów twarzy i wyregulowanie położenia okularów;Regulowane niskoprofilowe zauszniki o czterech długościach zapewniają optymalne dopasowanie.;Dostępny zielony filtr IR 5 popularny do spawania gazowego i cięcia metali
Zastosowania
Gas welding and metal cutting
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga w opakowaniu | 86,85 g |
|---|---|
| Powłoka okularów | ochrona przed zarysowaniem |
| Odcień soczewek | bursztynowy |
| Materiał soczewek | poliwęglan |
| Regulowane zauszniki | tak |
| Typ | nakładki na okulary |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 38,11 Netto
/ Sztuka
zł 46,88 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie