Referencje
GISS:888386
Rubix:2128117
EAN:3660338412721


Informacje techniczne
| Powłoka okularów | ochrona przed zarysowaniem i zamgleniem |
|---|---|
| Odcień soczewek | bezbarwny |
| Materiał soczewek | poliwęglan |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Okulary ochronne G-PANO 2 888386 In/Out HC AS AF
Okulary ochronne z regulowaną długością i nachylaniem zauszników z zakrzywioną soczewką zapewniają idealne dopasowanie i wyraźne widzenie.
Waga: 28 g.
Regulowane zauszniki. Zwiększona odporność dzięki poliwęglanowi. Jednoczęściowa, zakrzywiona soczewka zapewniająca panoramiczny widok. Ergonomiczny kształt zapewniający idealne dopasowanie i szerokie pole widzenia. Nowoczesny design. Ochrona przed promieniowaniem UV.
Zgodność z normą EN166
Waga: 28 g.
Regulowane zauszniki. Zwiększona odporność dzięki poliwęglanowi. Jednoczęściowa, zakrzywiona soczewka zapewniająca panoramiczny widok. Ergonomiczny kształt zapewniający idealne dopasowanie i szerokie pole widzenia. Nowoczesny design. Ochrona przed promieniowaniem UV.
Zgodność z normą EN166
Mocne strony
• Adjustable temples. Improved resistance thanks to polycarbonate. One-piece screen, curved shape, panoramic vision. Ergonomic shape allowing an excellent maintenance of the equipment on the face and a wide field of vision. Modern design! UV protection.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Powłoka okularów | ochrona przed zarysowaniem i zamgleniem |
|---|---|
| Odcień soczewek | bezbarwny |
| Materiał soczewek | poliwęglan |
| Regulowane zauszniki | tak |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
%
Zamiast zł 25,52
zł 18,45 Netto
/ Sztuka
zł 22,69 Brutto
- Dostępny