Referencje
3M:2721
Rubix:472282
Producent:7000032451
EAN:4046719295739



Informacje techniczne
| Powłoka okularów | ochrona przed zarysowaniem i zamgleniem |
|---|---|
| Odcień soczewek | przyciemniony |
| Regulowane zauszniki | nie |
Szczegóły produktu : Okulary Ochronne serii Classic 2721 szare soczewki
Okulary ochronne 3M™ 2721 zapewniają niedrogą ochronę i wygodę. Lekkie okulary ochronne 2721 zapewniają wysoki komfort użytkowania i niezawodną ochronę. Niebieskie oprawki z szarymi soczewkami. Okulary ochronne z ochroną klasy optycznej 1. Niebieskie oprawki z szarymi soczewkami, doskonale chroniącymi przed zadrapaniami i uderzeniami, są wyjątkowo lekkie i można nosić je przez dłuższy czas. Soczewki dodatkowo pokryte są powłoką ograniczającą parowanie, co zapewnia doskonałe pole widzenia podczas prac budowlanych, ma także zastosowanie w metalurgii i innych gałęziach przemysłu. Idealnie współgrają z maskami ochronnymi serii 3M™ 9300.
Mocne strony
Extremely light and comfortable safety glasses with a sporty, modern design
Anti-Scratch & Anti-Fog coating for increased durability and improved vision
Polycarbonate lens provides reliable protection against specified levels of hazardous UV radiation
Anti-Scratch coating for increased durability and improved vision
Anti-Fog coating to help reduce lens fogging, particularly during physical work or when wearing half masks.
Anti-Scratch & Anti-Fog coating for increased durability and improved vision
Polycarbonate lens provides reliable protection against specified levels of hazardous UV radiation
Anti-Scratch coating for increased durability and improved vision
Anti-Fog coating to help reduce lens fogging, particularly during physical work or when wearing half masks.
Zastosowania
Combines well with 3M™ Aura™ 9300+ Series Disposable Respirators
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga w opakowaniu | 88 g |
|---|---|
| Powłoka okularów | ochrona przed zarysowaniem i zamgleniem |
| Odcień soczewek | przyciemniony |
| Regulowane zauszniki | nie |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie