Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken SUCPLFL207/FVSL613
Odporne na korozję łożyska z dwoma śrubami i kołnierzem montażowym — blokowane śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:SUCPLFL207/FVSL613
Rubix:2568657
Producent:SUCPLFL207/FVSL613
EAN:0013992249784


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42.9 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCPLFL207/FVSL613
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Timken SUCPLFL207/FVSL613 to polimerowy oprawowy zespół łożyskowy kołnierzowy z wkładką łożyskową ze stali nierdzewnej i smarem stałym food-grade (FVSL613). Nadaje się do zastosowań higienicznych w wykonaniu odpornym na korozję.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42.9 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
| Materiał | biała obudowa z termoplastu (polimeru) z wkładką łożyskową ze stali nierdzewnej (stainless steel ball bearing insert) |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Wysokość | 90 mm |
| Długość | 164 mm |
| Seria | sucplfl207 (polymeer two-bolt flanged housed unit) |
| Całkowita szerokość łożyska | 44.4 mm |
| Zacisk | 15.5 mm |
| Średnica otworów mocowania | 13 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 12300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 21800 N |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Ciężar | 1.5 kg |
| Typ montażu | dwubolcowy oprawowy zespół łożyskowy kołnierzowy (polimerowy) z wkładką ze stali nierdzewnej |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie