Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken SUCPLFL210/F
Odporne na korozję łożyska z dwoma śrubami i kołnierzem montażowym — blokowane śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:SUCPLFL210/F
Rubix:2568662
Producent:SUCPLFL210/F
EAN:0013992250216


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 43 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 157 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCPLFL210/F
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Odporna na korozję oprawa kołnierzowa Timken SUCPLFL210/F z białą obudową polimerową i wkładem z łożyskiem kulkowym ze stali nierdzewnej. Do wilgotnych środowisk mycia, o dużej nośności promieniowej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 43 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 157 mm |
| Materiał | biała obudowa z termoplastycznego tworzywa (polimeru) + wkład z łożyskiem kulkowym ze stali nierdzewnej (suc210/f) oraz osłona ze stali nierdzewnej |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Wysokość | 115 mm |
| Długość | 197 mm |
| Seria | sucplfl |
| Całkowita szerokość łożyska | 51.6 mm |
| Zacisk | 25 mm |
| Średnica otworów mocowania | 17 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 18600 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 29800 N |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Ciężar | 2.6 kg |
| Typ montażu | kołnierz dwubolcowy (two-bolt flange) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie