Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SKF UCF 208/H

Zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:UCF 208/H
Rubix:2249062
EAN:7316579751599
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Szerokość35.5 mm
Odległość od środka do środka mocowania102 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF208/H


Te zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym z oprawą kołnierzową z kołnierzem kwadratowym są zgodne z wymaganiami japońskich norm przemysłowych (JIS). W ich skład wchodzi łożysko kulkowe samonastawne z poszerzonym pierścieniem wewnętrznym, mocowane wkrętami dociskowymi i są odpowiednie do zastosowań ze stałym lub zmiennym kierunkiem obrotów. Łożysko jest zamontowane w żeliwnej oprawie, którą można przykręcić śrubami do ramy lub ściany maszyny. Zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym mogą kompensować umiarkowaną niewspółosiowość początkową, jednak standardowo nie umożliwiają przemieszczenia osiowego.

Mocne strony

- Odporne na wysoki poziom zanieczyszczeń
- Przeznaczone do pracy w wysokich temperaturach i przy dużych prędkościach
- Przystosowane do stosunkowo dużych obciążeń
- Ekonomiczne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.40 mm
Szerokość35.5 mm
Odległość od środka do środka mocowania102 mm
Materiałstal łożyskowa
Całkowita szerokość łożyska49.2 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r19000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr30700 N
zł 136,33 Netto
/ Sztuka
zł 167,69 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie