Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej INA RME45-XL

Obudowa z kołnierzem

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:RME45-XL
Rubix:293353
Producent:0009395950000
EAN:4064327886118
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Szerokość12 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RME45-XL


Jednostki mieszkalne RME, jednostki mieszkalne z czterema śrubami z uszczelką, żeliwne, kołnierz centrujący, kołnierz blokujący ekcentryczny, uszczelki R.

Mocne strony

PME dostarczany z łożyskiem GRAE-NPPB, PMEY z GAY-NPPB, RME z GE-KRRB i RMEY z GYE-KRRB.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.45 mm
Szerokość12 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Materiałżeliwo
Wysokość155 mm
Długość155 mm
Seriarme..-xl
Całkowita szerokość łożyska25 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r20400 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr32500 N
Średnica zewn.63 mm
228,49 Netto
/ Sztuka
281,04 Brutto
  • Dostępny