Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej INA RCJTY45-XL
Obudowa z kołnierzem
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:RCJTY45-XL
Rubix:258227
Producent:0947301300000
EAN:4054372939426


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 54.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 148.5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RCJTY45-XL
dwuśrubowa obudowa kołnierzowa, żeliwo, śruby dociskowe w pierścieniu wewnętrznym, uszczelki R
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 54.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 148.5 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 180 mm |
| Długość | 111 mm |
| Seria | rcjty |
| Całkowita szerokość łożyska | 54.2 mm |
| Średnica otworów mocowania | 14 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 20400 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 34500 N |
| Średnica zewn. | 180 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 157,78 Netto
/ Sztuka
zł 194,07 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie