Zespół opraw z podstawą nośną INA PHUSE25-XL
Obudowa napinacza
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:PHUSE25-XL
Rubix:217058
Producent:0009649210000
EAN:4012802822571


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 28 mm |
| Materiał | żeliwo;blacha stalowa |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PHUSE25-XL
Jednostki mieszkalne PHUSE, obudowy żeliwne i blaszane, łożyska kulkowe z nierównomiernym zaciskiem, uszczelki P.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 28 mm |
| Materiał | żeliwo;blacha stalowa |
| Typ | obudowa napinacza |
| Całkowita szerokość łożyska | 103 mm |
| Długość | 187 mm |
| Seria | phuse..-xl |
| Szerokość wewnętrzna | 31 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14900 N |
| Średnica zewn. | 103 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 166,76 Netto
/ Sztuka
zł 205,11 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie