Zespół opraw z podstawą nośną SNR SUCT206CO
Na zdjęciach łożysko samonastawne przedstawione jest z pokrywą otwartą i z pokrywą zamkniętą. Wybrany przez Państwa produkt jest wyposażony w dwie otwarte pokrywy.
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:SUCT206CO
Rubix:3147727
EAN:3413529552023





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 62 mm |
|---|---|
| Szerokość | 38.1 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCT206CO
Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Mocne strony
-Jednoczęściowa gama JIS i ISO
-Sztywne pokrywy ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zobowiązanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których takie czynniki jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć budzą obawy i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom ocynkowanym.
-Sztywne pokrywy ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zobowiązanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których takie czynniki jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć budzą obawy i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom ocynkowanym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego spektrum zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 62 mm |
|---|---|
| Szerokość | 38.1 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Ciężar | 1348 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 445,12 Netto
/ Sztuka
zł 547,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie