Referencje
SNR:UKT212HN
Rubix:3147986
EAN:3413529523924




Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKT212HN
Samonastawne oprawy łożyskowe z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wariantach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Mocne strony
-Jednoczęściowa gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany z myślą o przemyśle maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których występują takie czynniki jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgotnością oraz/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: Wysokowydajny smar bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany z myślą o przemyśle maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których występują takie czynniki jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgotnością oraz/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: Wysokowydajny smar bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama samonastawnych opraw łożyskowych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Szerokość | 62 mm |
| Średnica zewn. | 55 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 319 Netto
/ Sztuka
zł 392,37 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
