Referencje
Timken:22212CJW33C3
Rubix:246409






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 28 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22212 CJW33C3
Łożyska sferyczne zostały zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych, nawet gdy występuje niewspółosiowość, niedostateczne smarowanie, zanieczyszczenia, ekstremalne prędkości lub krytyczne naprężenia w zastosowaniu.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 28 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Ciężar | 1.1 kg |
| Prędkość odniesienia | 5500 rpm |
| Prędkość graniczna | 7960 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 174000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 169000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie