Referencje
FAG:Z-534176.PRL
Rubix:258771
Producent:0382776030000

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 82 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 534176
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 7800 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 110 mm |
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 82 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie