Referencje
FAG:24124-BE-XL-K30-C3
Rubix:3019598
Producent:0586818840030
EAN:4012802366259


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 80 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 24124-BE-XL-K30-C3
Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe o kształcie kuli 241..-BE-K30, wymiary podstawowe według DIN 635-2, z stożkowym otworem, stożek 1:30
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 9900 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 120 mm |
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 80 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1740 rpm |
| Prędkość graniczna | 2950 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 950000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 680000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1226,9 Netto
/ Sztuka
zł 1509,09 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie