Zespół opraw z podstawą nośną SNR SUCT202CO

Na zdjęciach łożysko samonastawne jest przedstawione z otwartą i zamkniętą pokrywą. Produkt, który wybrałeś, jest wyposażony w dwie otwarte pokrywy.

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:SUCT202CO
Rubix:3147703
EAN:3413529551989
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.47 mm
Szerokość31 mm
Materiałstal nierdzewna
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCT202CO


Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Interchangeable inserts P6003 • WMP35 • Dc=24 mm

Mocne strony

-Jednoczęściowa gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć budzą obawy i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy : Wysokowydajny smar bezobsługowy, solidna uszczelka stykowa, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie potrzebne produkty na każdym etapie twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.47 mm
Szerokość31 mm
Materiałstal nierdzewna
Średnica zewn.15 mm
Ciężar880 kg
zł 409,37 Netto
/ Sztuka
zł 503,53 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie