Zespół opraw z podstawą nośną INA PTUE55-XL
Obudowa napinacza
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:PTUE55-XL
Rubix:241843
Producent:0009829110000
EAN:4064327886736


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42 mm |
| Materiał | żeliwo |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PTUE55-XL
Jednostki mieszkalne PTUE, obudowy żeliwne, łożyska kulkowe z nierównoległym zaciskiem, uszczelki P.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Typ | obudowa jednostki napinającej |
| Długość | 169 mm |
| Seria | ptue..-xl |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 29000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 46000 N |
| Średnica zewn. | 76 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 266,45 Netto
/ Sztuka
zł 327,73 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie