Zespół opraw z podstawą nośną SNR SUCT207-23CO
Na zdjęciach łożysko samonastawne jest przedstawione z jedną pokrywą otwartą i jedną pokrywą zamkniętą. Wybrany przez Państwa produkt jest wyposażony w dwie otwarte pokrywy.
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:SUCT207-23CO
Rubix:3147733
EAN:3413529552221





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 72 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42.9 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCT207-23CO
Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Mocne strony
-Wersje JIS i ISO w jednej części
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć są problemem i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy : wysokowydajny smar bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć są problemem i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy : wysokowydajny smar bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 72 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42.9 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Średnica zewn. | 36.513 mm |
| Ciężar | 1762 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 557,35 Netto
/ Sztuka
zł 685,54 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie