Zespół opraw z podstawą nośną SKF Y/UCT 214

Zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:Y/UCT 214
Rubix:2376053
Producent:UCT 214
EAN:07316579542791
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.70 mm
Szerokość70 mm
Materiałstal łożyskowa
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCT214


Jednostki łożysk kulkowych typu take-up, składające się z wkładki łożyskowej opartej na uszczelnionym łożysku kulkowym z głębokim rowkiem, osadzonej w obudowie ze szarego żeliwa. Zazwyczaj montowane w ramkach take-up, jednostka posiada pierścień wewnętrzny wydłużony po obu stronach i jest blokowana przez dokręcenie dwóch śrub dociskowych na pierścieniu wewnętrznym, co ułatwia montaż. Jednostki z przyrostkiem /H charakteryzują się kątem rozdzielenia 120° między śrubami dociskowymi, co przyczynia się do większej stabilności i lepszego rozkładu obciążenia.
Zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym z oprawą naciągową składające się z łożyska kulkowego samonastawnego bazującego na uszczelnionym łożysku kulkowym zwykłym, zamontowanego w oprawie z żeliwa szarego. Zazwyczaj montowany w ramach naciągowych, zespół ma pierścień wewnętrzny poszerzony z obu stron i jest mocowany przez dokręcenie dwóch wkrętów dociskowych na pierścieniu wewnętrznym, dzięki czemu montaż jest łatwy. Zespoły z przyrostkiem /H w oznaczeniu charakteryzują się kątem rozstawu 120° pomiędzy wkrętami dociskowymi, co przyczynia się do większej stabilności i lepszego rozłożenia obciążenia.

Mocne strony

•Przeznaczone do obrotów naprzemiennych
Szybki i łatwy montaż na wale
Kompensują początkowe, statyczne niewspółosiowości
Długa żywotność
Zmniejszony poziom hałasu i drgań

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.70 mm
Szerokość70 mm
Materiałstal łożyskowa
Typuct 214
Całkowita szerokość łożyska74.6 mm
Długość225 mm
Seriauct
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r44000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr62400 N
Średnica zewn.125 mm
zł 455,98 Netto
/ Sztuka
zł 560,86 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie