Zespół opraw z podstawą nośną SNR SUCT205CO

Na obrazach łożysko samonastawne przedstawione jest z jedną osłoną otwartą i jedną osłoną zamkniętą. Produkt, który wybrałeś, jest wyposażony w dwie otwarte osłony.

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:SUCT205CO
Rubix:3147718
EAN:3413529552016
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.52 mm
Szerokość34.1 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCT205CO


Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.

Mocne strony

-Jednoczęściowa gama JIS i ISO
-Pokrywy ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć budzą obawy i/lub przewiduje się duże uderzenia mechaniczne.
Charakterystyka : Wysokowydajny smar bezobsługowy, solidne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki galwanizowanym powierzchniom.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego spektrum zastosowań takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.52 mm
Szerokość34.1 mm
Średnica zewn.25 mm
321,09 Netto
/ Sztuka
394,94 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie