Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin MGNR12R281HM

Miniaturowe przewodniki MGNR-R

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:MGNR12R281HM
Rubix:335863
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość12 mm
Długość281 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna MGNR12R klasa HM L=281mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość12 mm
Długość281 mm
Wysokość8 mm
Wielkość12 mm
Odległość od środka do środka25 mm
169,69 Netto
/ Sztuka
208,72 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie